3M(スリーエム)
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3245JQ
高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
厚さ(mm)
0.045
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65601037
3245JQ BEI 34X1500
1箱(8巻)
34
ベージュ
1500
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601046
3245JQ BEI 45X100
1箱(50巻)
45
ベージュ
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601055
3245JQ BEI 45X1500
1箱(6巻)
45
ベージュ
1500
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601071
3245JQ TRA 34X1500
1箱(8巻)
34
透明
1500
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601080
3245JQ TRA 45X1500
1箱(6巻)
45
透明
1500
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください