3M(スリーエム)
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
厚さ(mm)
0.062
色
透明
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65601597
372HQ-R60 36X1000T
1箱(8巻)
36
1000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
39日以内出荷
返品不可
65601606
372HQ-R60 36X100T
1箱(60巻)
36
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65601615
372HQ-R60 48X1000T
1箱(6巻)
48
1000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
39日以内出荷
返品不可
65601631
372HQ-R60 48X100T
1箱(50巻)
48
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
39日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください