3M(スリーエム)
スコッチ 弁当容器テープ 629
お弁当容器を仮止めするテープです。
お弁当容器に貼ったテープを、指一本で弱い力でカットでき、お弁当のフタを簡単に開けることができます。
テープが貼ってあることに気が付きやすい特徴あるデザインです。
用途
お弁当容器の封止に
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.045
色
赤
長さ(m)
50
内容量
1箱(20パック×200巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65602385
629 RED 15X50
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください