Panasonic(パナソニック)
天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 【受注生産品】
仕様
【光束維持】60000時間、【光束維持】80%
幅(mm)
Φ213
質量(kg)
5.5
取付
天井面取付専用
高さ(mm)
290
備考
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
31.8
本体
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
レンズ
アクリル(透明)
別売付属品
適合調光器
ランプ
LED
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
器具相当
FHT42形×2灯器具相当
電源ユニット
内蔵
調光範囲
約1%~100%
内容量
1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※天井板がある施工の場合はボックスDS3744(別売)とカバーDS4611(別売)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65598666
NNN56311LJ9
4000
白色
120.5
3835
¥
88,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65598691
NNN56313LJ9
3000
電球色
114.4
3640
¥
88,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください