天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売

天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト 調光タイプ ライコン別売 - Panasonic(パナソニック)
仕様【光束維持】60000時間、【光束維持】80%幅(mm)Φ213質量(kg)5.5取付天井面取付専用高さ(mm)290備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)31.8本体アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)レンズアクリル(透明)別売付属品適合調光器ランプLEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHT42形×2灯器具相当電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%内容量1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※天井板がある施工の場合はボックスDS3744(別売)とカバーDS4611(別売)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598657NNN56310LJ95000昼白色121.53865
88,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65598675NNN56312LJ93500温白色119.63805
88,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする