アルファーミラージュ
和ニッパー UT-150
きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。
長さ150mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。
材質
558C
長さ(mm)
150
質量(g)
140
切断能力
銅線Φ2.6
硬度HRC
56~64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65599138
UT-150
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください