アルファーミラージュ
和ニッパー LT-10
細かく面取りされた刃先で正確な切断が可能で、狭い場所や繊細な作業に適しています。耐久性と切れ味のバランスに優れたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。コンパクトな100mmサイズ。
材質
バナジウム鋼
長さ(mm)
100
質量(g)
40
切断能力
刃先:銅線Φ1.6 / 刃元:銅線Φ1.8
硬度HRC
57~62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65599147
LT-10
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください