アルファーミラージュ
和ニッパー LT-07
繊細な作業向けに設計されたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。
革新的なチップレス設計を採用しているため、チップの破損のリスクを排除し、耐久性を向上させています。コンパクトな100mmサイズ。
材質
バナジウム鋼
長さ(mm)
100
質量(g)
40
切断能力
銅線Φ2.0
硬度HRC
57~62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65599156
LT-07
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください