曜日別特売

ビジネスシューズ モンクストラップ GB49

ビジネスシューズ モンクストラップ GB49 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ビジネスシューズ モンクストラップ GB49 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ビジネスシューズ モンクストラップ GB49 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ビジネスシューズ モンクストラップ GB49 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ビジネスシューズ モンクストラップ GB49 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

シンプルで無駄のないデザインに、脱ぎ履きしやすいストラップ仕様。
ツヤのある仕上げが足元に上品さを添え、スーツとの相性は抜群です。ビジネスシーンはもちろん、結婚式などのフォーマルな場面にも適した、見た目のスマートさと実用性を兼ね備えた一足です。

材質牛革形状ローカットブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド標準質量(g/片足)約442(25.0cm)足幅2E材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590388GB49
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590397GB49
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590406GB49
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590415GB49
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590431GB49
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590440GB49
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590449GB49
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする