曜日別特売

ハンズフリービジネスシューズ プレーントウ GB66

ハンズフリービジネスシューズ プレーントウ GB66 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ハンズフリービジネスシューズ プレーントウ GB66 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ハンズフリービジネスシューズ プレーントウ GB66 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ハンズフリービジネスシューズ プレーントウ GB66 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)ハンズフリービジネスシューズ プレーントウ GB66 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

手を使わずに すぽんッと脱ぎ履きできる ビジネスシューズ
耐久性と保形性に優れた芯材で、足を素早くスムーズに靴の中に誘導する靴ベラの役割をする踵芯【スライドフィット(R)】を採用。
紐はダミー仕様なので解いたり結んだりする必要がありません。
ソールには、Fin Project社の軽量性、屈曲性、弾力性に優れたXL EXTRALIGHT(R)を採用。
「Slide Fit(R)は株式会社ダイマツの登録商標です。(特許第7289471号 他)」

材質牛革形状ローカットブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド標準質量(g/片足)約306(25.0cm)足幅3E材質(底部)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※紐はダミーのため結ぶことができません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590458GB66
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590467GB66
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590476GB66
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590485GB66
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65590501GB66
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする