曜日別特売

LEDシーリングライト黒枠

LEDシーリングライト黒枠 - Luminous(ルミナス)LEDシーリングライト黒枠 - Luminous(ルミナス)LEDシーリングライト黒枠 - Luminous(ルミナス)LEDシーリングライト黒枠 - Luminous(ルミナス)LEDシーリングライト黒枠 - Luminous(ルミナス)LEDシーリングライト黒枠 - Luminous(ルミナス)LEDシーリングライト黒枠 - Luminous(ルミナス)LEDシーリングライト黒枠 - Luminous(ルミナス)

空間を引き立てるブラックフレームを使用したシーリングライト。

用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/オフィス/事務所機能【調光】11段階色温度(K)6500電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)明るさ【常夜灯】2段階演色指数(Ra)80切タイマー0.5 / 1.0 (時間)調色の可否-内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
本体サイズ(mm)
光束(Lm)
適用畳数
発光効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599120BF50-A06DX24.1Φ500×9131006畳用128.6
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65599129BF50-A08DX32.1Φ560×9137008畳用115.3
6,980
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする