オクムラ
エアパスインソールスリッパ
風が通る不思議なスリッパ。歩くたびにインソールのポンプがこもった空気を押し流す。
用途
色
材質
表/ポリエステル, 底/EVA樹脂
内容量
1足(1足)
注意
※ブラック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
外寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600285
AAAA6005BK
ブラック
L
約25~26.5
90
29
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65600301
AAAA6006BK
Lブラック
LL
約27~28
100
31
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください