オクムラ
JyabJyba抗菌ソフト
洗って絞れて干しやすい抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利。
用途
色
材質
ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
L
サイズ(cm)
約25~26.5
標準質量(g/片足)
45
外寸(cm)
28
内容量
1足(1足)
注意
※ネイビー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600389
AAAA1120NV
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください