本体
オクムラ
JyabJyba抗菌ソフト
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足(1足)
注文コード
65600389
品番
AAAA1120NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
洗って絞れて干しやすい抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利。
用途
色
材質
ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
L
サイズ(cm)
約25~26.5
標準質量(g/片足)
45
外寸(cm)
28
注意
※ネイビー