オクムラ
JyabJyba抗菌チャールス
洗って絞れて干しやすいスリッパ。抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利
用途
色
材質
ポリエステル
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
約25~26.5
標準質量(g/片足)
50
外寸(cm)
27
内容量
1足(1足)
注意
※ブラック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600441
AAAA1118BK
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください