オクムラ
ふきふきシルエットねこ外縫い
かわいいネコのプリントの入ったパステルカラーのビニールスリッパ
用途
色
材質
PVC
色
オレンジ
サイズ
M
サイズ(cm)
約23~24.5
標準質量(g/片足)
90
外寸(cm)
25.5
内容量
1足(1足)
注意
※オレンジ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600791
AAAM9002OR
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください