共立電機
アイナット
-
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
サイズ
最大内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65591639
アイナット(SUS)1/2
ステンレス
内ねじ:約23
1/2
約30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591648
アイナット(SUS)1/4
ステンレス
内ねじ:約11
1/4
約14
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591657
アイナット(SUS)3/8
ステンレス
内ねじ:約18
3/8
約25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591666
アイナット(SUS)5/16
ステンレス
内ねじ:約15
5/16
約20
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591675
アイナット(SUS)5/8
ステンレス
内ねじ:約27
5/8
約35
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591691
アイナット(SUS)M10
ステンレス
内ねじ:約18
M10
約25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591700
アイナット(SUS)M12
ステンレス
内ねじ:約23
M12
約30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591709
アイナット(SUS)M16
ステンレス
内ねじ:約27
M16
約35
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591718
アイナット(SUS)M8
ステンレス
内ねじ:約15
M8
約20
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591727
アイナット(UC)1/2
ユニクロ
内ねじ:約23
1/2
約30
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591736
アイナット(UC)1/4
ユニクロ
内ねじ:約11
1/4
約14
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591745
アイナット(UC)3/8
ユニクロ
内ねじ:約18
3/8
約25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591761
アイナット(UC)5/16
ユニクロ
内ねじ:約15
5/16
約20
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591770
アイナット(UC)5/8
ユニクロ
内ねじ:約27
5/8
約35
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591779
アイナット(UC)M10
ユニクロ
内ねじ:約18
M10
約25
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591788
アイナット(UC)M12
ユニクロ
内ねじ:約23
M12
約30
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591797
アイナット(UC)M16
ユニクロ
内ねじ:約27
M16
約35
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591806
アイナット(UC)M8
ユニクロ
内ねじ:約15
M8
約20
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591815
アイナット(ドブ)1/2
ドブメッキ
内ねじ:約23
1/2
約30
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591831
アイナット(ドブ)3/8
ドブメッキ
内ねじ:約18
3/8
約25
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591840
アイナット(ドブ)5/8
ドブメッキ
内ねじ:約27
5/8
約35
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591849
アイナット(ドブ)M10
ドブメッキ
内ねじ:約18
M10
約25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591858
アイナット(ドブ)M12
ドブメッキ
内ねじ:約23
M12
約30
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591867
アイナット(ドブ)M16
ドブメッキ
内ねじ:約27
M16
約35
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65591876
アイナット(ドブ)M8
ドブメッキ
内ねじ:約15
M8
約20
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください