ワイヤークリップ

ワイヤークリップ - 共立電機ワイヤークリップ - 共立電機

-

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65595857ワイヤークリップ(UC)55sqユニクロ55sq
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595866ワイヤークリップ(ドブ)14sqドブメッキ14sq
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595875ワイヤークリップ(ドブ)22sqドブメッキ22sq
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595891ワイヤークリップ(ドブ)38sqドブメッキ38sq
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595900ワイヤークリップ(ドブ)55sqドブメッキ55sq
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595909ワイヤークリップ(ドブ)90~110sqドブメッキ90~110sq
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595918ワイヤークリップSUS 2mmステンレスM2
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595927ワイヤークリップSUS 3mm(6sq)ステンレスM3
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595936ワイヤークリップSUS 4mm(8sq)ステンレスM4
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595945ワイヤークリップSUS 5mm(14sqステンレスM5
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595961ワイヤークリップSUS 6mm(22sqステンレスM6
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595970ワイヤークリップSUS 8mm(38sqステンレスM8
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595979ワイヤークリップSUS10mm(55sqステンレスM10
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
65595988ワイヤークリップSUS12mm(70sqステンレスM12
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする