曜日別特売

ネジシャックル

ネジシャックル - 共立電機

全て兼用。ねじ止式。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594710ネジシャックル(SUS)1/2(M12)ステンレス1/2 ≒M12
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594719ネジシャックル(SUS)1/4(M6)ステンレス1/4 ≒M 6
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594728ネジシャックル(SUS)3/8(M10)ステンレス3/8 ≒M10
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594737ネジシャックル(SUS)5/16(M8)ステンレス5/16 ≒M 8
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594746ネジシャックル(SUS)5/8(M16)ステンレス5/8 ≒M16
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594755ネジシャックル(UC)1/2(M12)ユニクロ1/2 ≒M12
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594771ネジシャックル(UC)1/4(M6)ユニクロ1/4 ≒M 6
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594780ネジシャックル(UC)3/8(M10)ユニクロ3/8 ≒M10
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594789ネジシャックル(UC)5/16(M8)ユニクロ5/16 ≒M 8
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594798ネジシャックル(UC)5/8(M16)ユニクロ5/8 ≒M16
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594807ネジシャックル(ドブ)1/2(M12)ドブメッキ1/2 ≒M12
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594816ネジシャックル(ドブ)1/4(M6)ドブメッキ1/4 ≒M 6
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594825ネジシャックル(ドブ)3/4ドブメッキ3/4≒M20
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594841ネジシャックル(ドブ)3/8(M10)ドブメッキ3/8 ≒M10
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594850ネジシャックル(ドブ)5/16(M8)ドブメッキ5/16 ≒M 8
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594859ネジシャックル(ドブ)5/8(M16)ドブメッキ5/8 ≒M16
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする