ターンバックル

ターンバックル - 共立電機ターンバックル - 共立電機

支線と支線アンカーを連結し、支線の張力調整等に使用します。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594080ターンバックル(関電)1号
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594089ターンバックル(関電)2号
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594098ターンバックル(関電)3号
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594107ターンバックル(中部)14号
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
65594116ターンバックル(中部)5号
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする