曜日別特売

防水キャップ

防水キャップ - 共立電機

ケーブル引込口用の防水ゴムカバー。
パイプの外側に取り付けるタイプです。
内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法F
寸法G
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65598551防水キャップ WOP-032120307
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65598560防水キャップ WOP-1440305022
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65598569防水キャップ WOP-2575457070
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
65598578防水キャップ WOP-35100608090
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする