共立電機
防水キャップ T型
ケーブル引込口用の防水ゴムカバー。
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
管径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65598587
防水キャップ 1T
0号(一般品)
厚鋼:36用、薄鋼:39用
適用:~42Φ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65598596
防水キャップ 2ST
2号S(一般品)
厚鋼:70用、薄鋼:63用、75用
適用:~76.5Φ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65598605
防水キャップ 2T
2号(一般品)
厚鋼:82用、薄鋼:-
適用:~90Φ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65598621
防水キャップ 3T
3号(一般品)
厚鋼:92用、104用、薄鋼:-
適用:~120Φ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください