共立電機
防水パッキン
O型コーチ[前項]等と併用して、取り付け部の防水等に使用します。
材質(本体)
黒ゴム製
内径(Φmm)
9
厚さt(mm)
10
材質(カバー)
ステンレス製
外径
37Φ(ゴム部34Φ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65598630
有放座金(防水パッキン)
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください