共立電機
低圧引留碍子
-
その他
【碍子部】幅:45~75、溝:23
材質
ドブメッキ
全長
【ピン(ボルト)部】120
サイズ
大ピンK用
ねじ
【ピン(ボルト)部】M12
ねじ長
【ピン(ボルト)部】70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65598176
低圧ピン碍子大(K用)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください