共立電機
ストラップ
ストラップは280mmまで。それ以上の長さは平アームタイになります。
材質
ドブメッキ
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593730
ストラップ 180mm
32
180
140
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65593739
ストラップ 190mm
32
190
150
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65593748
ストラップ 220mm
38
220
180
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65593757
ストラップ 280mm
38
280
240
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください