共立電機
トロリー碍子
-
厚さ(mm)
両端部:12.5
径(Φmm)
両端部:75、胴体部:50
内径(Φmm)
穴:22
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594579
トロリー碍子 100mm(4インチ)
100
100A
4インチ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594588
トロリー碍子 125mm(5インチ)
125
125A
5インチ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594597
トロリー碍子 150mm(6インチ)
150
150A
6インチ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594606
トロリー碍子 175mm(7インチ)
175
175A
7インチ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594615
トロリー碍子 200mm(8インチ)
200
200A
8インチ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください