共立電機
トロリー用引留碍子
-
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594631
トロリー用引留碍子大玉金具付
約500(約450)
【碍子】100×100
【アイボルト】5/8×300(または 5/8×250)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594640
トロリー用引留碍子小玉金具付
約300
【碍子】75×60
【アイボルト】1/2×150
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65594649
トロリー用引留碍子中玉金具付
約320
【碍子】90×75
【アイボルト】1/2×150
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください