曜日別特売

L型吊架金物

L型吊架金物 - 共立電機L型吊架金物 - 共立電機L型吊架金物 - 共立電機

メッセンジャーを電柱に留める時に使用します。

材質ドブメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
厚さ
取付穴
保持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590957L型吊架金物 1号SD【メッセンジャー】14~22sq1号SD【L型部】614Φ約 50kg
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590966L型吊架金物 小(有放)【メッセンジャー】6~8sq小(有放)【L型部】4.514Φ約 30kg
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590975L型吊架金物 大【メッセンジャー】22~55sq【L型部】918Φ約 500kg
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする