共立電機
端子カバー
-
材質
ゴム
長さ(mm)
310
厚さ(mm)
4
サイズ
特大(C)
開口部(mm)
大/65、小/25
最大内径(Φmm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65597851
端子カバー特大(C)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください