曜日別特売

穴明キアングル

穴明キアングル - 共立電機

-

材質ドブメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65596819穴明キアングル(中部)400L400
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
65596828穴明キアングル(中部)600L600
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
65596837穴明キアングル直一金物(中国)400L400
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
65596846穴明キアングル直二金物(中国)750L750
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
65596855穴明キアングル直三金物(中国)1100L1100
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする