曜日別特売

コ型金物

コ型金物 - 共立電機

低圧引留碍子、高圧ピン碍子等を取り付ける場合に使用します。

表面処理溶融亜鉛めっき内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
開口部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593635コ型金物(SUS)(t)2.8約72
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
65593651コ型金物(厚手)(t)3約70
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
65593660コ型金物60用(t)360
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
65593669コ型金物75用(t)3約77
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする