曜日別特売

RHINO CARTサイズ可変式ドーリー

RHINO CARTサイズ可変式ドーリー - ミッドウェストRHINO CARTサイズ可変式ドーリー - ミッドウェストRHINO CARTサイズ可変式ドーリー - ミッドウェストRHINO CARTサイズ可変式ドーリー - ミッドウェスト

最大2,000ポンド(約900kg)の荷物を運べます。8つの頑丈なウレタン製車輪で、段差や不均一な地面、砂利道も楽々乗り越えます。6インチから46インチに簡単に拡張可能です。側面は完全に分離可能で、大型の物も運べます。商業用グレードのポリレジンと産業用鋼を使用して強化されます。

用途移動用カート材質(平台) ポリ樹脂ブレンド、 (クロスバー) 鋼 (スチール) 、 (ホイール) ウレタン質量(kg)3.5耐荷重(kg)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時) 250×150×40、 (展開時) 420×150×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590580RHINO CART
29,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする