AP超高熱用ボックスコネクタ

AP超高熱用ボックスコネクタ - セイワ工業AP超高熱用ボックスコネクタ - セイワ工業

接続チューブと接続電線管の接続にご利用ください。

材質亜鉛合金内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587046HBU-1610035CTG163717
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587055HBU-2212535CTG224218
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587071HBU-2820038CTG285021
2,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587080HBU-3628044CTG365925
3,260
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587089HBU-4234050CTG426625
3,870
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587098HBU-5451056CTG547830
5,220
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587107HBU-7063055CTG709626
7,490
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする