セイワ工業
APカップリングボックス用
接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587597
NGB-16
50
24
CTG16
28
14
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587606
NGB-22
75
29
CTG22
35
14
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587615
NGB-28
100
33
CTG28
41
14
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587631
NGB-36
160
38
CTG36
51
18
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587640
NGB-42
185
41
CTG42
57
19
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587649
NGB-54
260
46
CTG54
69
19
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください