曜日別特売

APカップリング(防水)

APカップリング(防水) - セイワ工業APカップリング(防水) - セイワ工業

接続電線管の中間接続でご利用ください

材質亜鉛合金内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
1袋入数(個)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587859NGW-16130743320【電線管】G16
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587868NGW-22120653815【電線管】G22
780
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587877NGW-28160724510【電線管】G28
970
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587886NGW-3627078566【電線管】G36
1,630
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587895NGW-4234085656【電線管】G42
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587911NGW-544959278-【電線管】G54
2,670
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587920NGW-7087012096-【電線管】G70
5,660
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587929NGW-821050123110-【電線管】G82
8,490
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする