曜日別特売

AP接続チューブ

AP接続チューブ - セイワ工業

コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。

材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
全12種類を絞り込む
サイズ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
最小曲げ半径(mm)
定尺(m)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65589968VP-031巻(50m)101/4555014.5
22,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589977VP-041巻(30m)63/8653017
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589986VP-1041巻(10m)39【厚鋼】10480010112
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65589995VP-161巻(30m)12【厚鋼】16、【薄鋼】19803021
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590011VP-221巻(30m)14【厚鋼】22、【薄鋼】251003026
25,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590020VP-281巻(30m)17【厚鋼】28、【薄鋼】311303032.5
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590029VP-361巻(20m)19【厚鋼】36、【薄鋼】391802042
33,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590038VP-421巻(15m)17【厚鋼】42、【薄鋼】512401547.5
33,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590047VP-541巻(10m)14【厚鋼】54、【薄鋼】632901059
30,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590056VP-701巻(10m)19【厚鋼】70、【薄鋼】754001072.5
48,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590065VP-821巻(10m)25【厚鋼】825001088
70,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590081VP-921巻(10m)32【厚鋼】9258010100
110,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする