セイワ工業
APコードコン金属製
保護等級はIP70です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
275
寸法L(mm)
43
ねじ
CTG42
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
20
ケーブル外径(Φmm)
26.0~35.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588026
NKA-42
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください