セイワ工業
AP中間接続チューブ用コネクタ
PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。
非防水のフレキシブル接続チューブです。
材質
亜鉛合金
サイズ
0.5
質量(g)
115
寸法L(mm)
62
寸法A(mm)
35
1袋入数(個)
25
接続
【チューブ】16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587405
MC-16
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください