セイワ工業
AP中間接続チューブ用コネクタ
接続チューブの中間接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
1袋入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587421
MC-22
0.75
140
65
40
20
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587430
MC-28
1
185
69
47
10
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587439
MC-36
1-1/4
295
80
57
10
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587448
MC-42
1-1/2
400
88
66
6
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587457
MC-54
2
590
98
79
4
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください