曜日別特売

APニップル

APニップル - セイワ工業APニップル - セイワ工業

接続電線管等の中間接続にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65588078NPB-165550CTG1624.520
1,006
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588087NPB-226550CTG223120
1,132
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588096NPB-288550CTG283620
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588105NPB-3613060CTG364124
1,657
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588121NPB-4218060CTG424724
2,126
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
65588130NPB-5427560CTG545824
3,385
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする