セイワ工業
APコードコン金属製
保護等級はIP71です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
340
寸法L(mm)
44
ねじ
CTG54
寸法A(mm)
79
寸法D(mm)
24
ケーブル外径(Φmm)
34.0~39.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588035
NKA-54
¥
7,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください