セイワ工業
AP接続チューブ
定尺のみの販売になります。
セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。
コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
材質
溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC
形状
波型
色
黒【標準色】
温度範囲(℃)
-25~ 65
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
【厚鋼】16、【薄鋼】19
【厚鋼】22、【薄鋼】25
【厚鋼】28、【薄鋼】31
【厚鋼】36、【薄鋼】39
【厚鋼】42、【薄鋼】51
【厚鋼】54、【薄鋼】63
【厚鋼】70、【薄鋼】75
内容量
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法
最小曲げ半径(mm)
定尺(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65586791
DGW-16
1巻(50m)
11
【厚鋼】16、【薄鋼】19
1/2
70
50
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586800
DGW-22
1巻(50m)
8
【厚鋼】22、【薄鋼】25
3/4
80
50
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586809
DGW-28
1巻(50m)
11
【厚鋼】28、【薄鋼】31
1
120
50
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586818
DGW-36
1巻(30m)
18
【厚鋼】36、【薄鋼】39
1-1/4
150
30
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586827
DGW-42
1巻(20m)
14
【厚鋼】42、【薄鋼】51
1-1/2
190
20
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586836
DGW-54
1巻(20m)
17
【厚鋼】54、【薄鋼】63
2
240
20
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65586845
DGW-70
1巻(10m)
14
【厚鋼】70、【薄鋼】75
2-1/2
290
10
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください