曜日別特売

AP鋼板仕上げ接続チューブ

AP鋼板仕上げ接続チューブ - セイワ工業

PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。
非防水のフレキシブル接続チューブです。

形状平滑型素材溶融亜鉛鍍金帯鋼板定格温度範囲~ + 160
全7種類を絞り込む
サイズ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法
最小曲げ半径(mm)
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65587116HF-161巻(30m)12【厚鋼】16、【薄鋼】191/24530
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587125HF-221巻(30m)14【厚鋼】22、【薄鋼】253/48530
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587141HF-281巻(30m)17【厚鋼】28、【薄鋼】31110530
18,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587150HF-361巻(20m)19【厚鋼】36、【薄鋼】391-1/416020
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587159HF-421巻(15m)17【厚鋼】42、【薄鋼】511-1/220015
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587168HF-541巻(10m)14【厚鋼】54、【薄鋼】63222010
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65587177HF-701巻(10m)13【厚鋼】70、【薄鋼】751/250010
26,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする