AP接続チューブ SUS

AP接続チューブ SUS - セイワ工業

SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。

材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法
最小曲げ半径(mm)
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590205VPS-161巻(30m)12【厚鋼】16、【薄鋼】191/28030
76,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590221VPS-221巻(30m)14【厚鋼】22、【薄鋼】253/410030
87,300
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590230VPS-281巻(30m)17【厚鋼】28、【薄鋼】31113030
111,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590239VPS-361巻(20m)19【厚鋼】36、【薄鋼】391-1/418020
90,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590248VPS-421巻(15m)17【厚鋼】42、【薄鋼】511-1/224015
94,500
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
65590257VPS-541巻(10m)14【厚鋼】54、【薄鋼】63229010
85,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする