セイワ工業
APコードコン樹脂製
保護等級はIP69です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質
ポリカーボネート樹脂製
質量(g)
135
寸法L(mm)
45
ねじ
CTG36
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
15
ケーブル外径(Φmm)
20.0~27.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587965
NK-36
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください