セイワ工業
APコードコン金属製
保護等級はIP69です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
180
寸法L(mm)
40
ねじ
CTG36
寸法A(mm)
59
寸法D(mm)
18
ケーブル外径(Φmm)
20.0~27.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65588017
NKA-36
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください