高速電機(富士製砥)
スーパー雷鳥PREMIUM
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。
切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途
金属用
タイプ
補強:BF2
穴径(Φmm)
15
硬度
S
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65605018
RP10508
1箱(10枚)
60
0.8
105
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65605027
RP10510
1箱(10枚)
60
1
105
¥
3,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65605036
RP10516
1箱(10枚)
36
1.6
105
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65605045
RP10624
1箱(10枚)
30
2.4
106
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65605061
RP106245
1箱(5枚)
30
2.4
106
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください