高速電機(富士製砥)
スーパー雷鳥PREMIUM
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。
切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途
ステンレス用
粒度
36
厚さ(mm)
2.2
タイプ
補強:BF2
穴径(Φmm)
15
硬度
P
外径(Φmm)
106
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65605070
RP106225
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください