曜日別特売

833 シェルフ(取付金具)

833 シェルフ(取付金具) - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス
付属ネジ:なべ小ネジM4×35mm(SW組込)

用途浴室棚用ブラケット仕上鏡面長さ(mm)51幅(mm)18高さ(mm)40内容量1個
注意
※浴室使用可
※棚板1枚当り(金具2個使用)5kg以下でご使用ください。(棚板の重さ含む)
※棚板は別途ご用意ください。(棚板推奨寸法:550×120×t8~9mm)
※2個1組です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65604205#8335118
10,000
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする