ROCKBROS(ロックブロス)
裏起毛サイクリングジャージ YPW001R
風を防ぎ、ムレを逃がす。冬ライドのための高機能ジャケット
用途
人間工学に基づいた設計で、襟元は首にしっかりフィットし冷気の侵入をブロック。脇には通気性のある素材を使用し、ムレを抑えて快適さを維持します。ウエストは紐で調整でき、保温性もキープ。フロント1・背面2のジッパーポケットで収納も安心。夜間の視認性を高めるリフレクター付き。シンプルなデザインで、サイクリングはもちろん普段着としても活躍する万能ジャケットです。
材質
ナイロン85%,スパンデックス15%
内容量
1個
注意
※本商品は上着(ジャケット)のみの販売です。
※濃色製品は色移りの恐れがありますので、特に白や淡色の衣類とは分けて洗濯してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65604117
MYPW001RS
S
106
45
57
(前)56 / (後)79
¥
6,732
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604126
MYPW001RM
M
110
46
58
(前)58 / (後)82
¥
6,732
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604135
MYPW001RL
L
118
48
59
(前)60 / (後)84
¥
6,732
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604151
MYPW001RXL
XL
122
50
60
(前)62 / (後)86
¥
6,732
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604160
MYPW001R2XL
2XL
128
52
61
(前)64 / (後)88
¥
6,732
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604169
MYPW001R3XL
3XL
132
54
62
(前)66 / (後)90
¥
6,732
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604178
MYPW001R4XL
4XL
138
56
63
(前)68 / (後)92
¥
6,732
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください